Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 55735-00014 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 55735-00014 25 m
TESA 55735-00014 25 m
TESA 55735-00014 25 m
TESA 55735-00014 25 m
TESA 55735-00014 25 m
TESA 55735-00014 25 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16473435
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     55735-00014-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Das besondere gewebeverstärkte tesa® Verlegeband ist auf vielen empfindlichen Untergründen einsetzbar und hinterlässt keine Rückstände.

- Für alle Teppich- und PVC- Bodenbeläge geeignet
- Auf vielen Untergründen einsetzbar und rückstandsfrei entfernbar*
- Beidseitig klebend
- Textilverstärkt
- Leicht von Hand einreissbar
- Sichere und sofort begehbare Verklebung
- Geruchsfrei

*Gebrauchshinweis: Nicht geeignet für Naturstein
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
25 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
55729
ab € 3,49*
Ähnlich
tesa
55731
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.