Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56389-00002-06 Klebeband 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TESA 56389-00002-06 Klebeband 50 m
TESA 56389-00002-06 Klebeband 50 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16473527
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56389-00002-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Das tesa extra Power® Universal ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby. Für schnelle und einfache Lösungen.

- Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und vielem mehr
- Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen
- Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen
- Von Hand einreißbar
- In vielen Farben erhältlich
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 10,90*
€ 12,97
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 10,06*
€ 11,97
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 9,32*
€ 11,09
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Rolle
ab 768 Rollen
€ 8,46*
€ 10,07
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.