Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56395-00000-00 Tonbandkassette 20 m Transparent 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA 56395-00000-00 Tonbandkassette 20 m Transparent 1 Stück(e)
TESA 56395-00000-00 Tonbandkassette 20 m Transparent 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16473528
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56395-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448152046
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Der Spezialist für draußen: tesa extra Power® Extreme Outdoor ist ein gewebeverstärktes Folienband mit extrem hoher Klebkraft und ideal für die Verklebung im Außenbereich. - Transparentes gewebeverstärktes Folienband für Außenanwendungen - Extrem hohe Klebkraft und Reißfestigkeit - Hohe Wetter- und UV-Beständigkeit bis zu einem Jahr - Temperaturbeständig von -40° bis +95°C - Von Hand einreißbar - Lösungsmittelfrei
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
20 m
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,334* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.