Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel DP796 Kunstdruckpapier 100 Blätter


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sigel DP796 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Sigel DP796 Kunstdruckpapier 100 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16475612
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     DP796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PC-Visitenkarte
Visiten-Karten
Visitenkarte
Visitenkarten
PC-Visitenkarten zum Selbstgestalten mit PC und Drucker. Glatte Kanten ohne Perforation. Professionelle Optik wie aus der Druckerei. 225 g, Pastell vanille, für alle InkJet- und (Farb-) Laser-Drucker sowie Kopierer.
Weitere Informationen:
Technische Details
Druckmediengewicht
225 g/m²
Drucktyp
Universal
Maximale Druckgröße
A4 (210 x 297 mm)
Merkmale
Blätteranzahl
100 Blätter
Produktfarbe
Beige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,099* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,73*
€ 17,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,36*
€ 17,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,52*
€ 14,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
DP371
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.