Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sigel HN600 selbstklebendes Etikett Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb 120 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigel HN600 selbstklebendes Etikett Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb 120 Stück(e)
Sigel HN600 selbstklebendes Etikett Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb 120 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16475790
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     HN600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Register
Haftnotiz-Register
Haftnotizregister
Haftregister
Reißfeste Haftmarker in Pfeilform aus Folie in den Farben Grün, Blau, Violett, Gelb und Orange. Besonders geeignet zur punktgenauen Markierung von Textstellen oder Bildern. Die transparenten Marker sind beschriftbar, rückstandsfrei wiederablösbar und umweltfreundlich durch lösemittelfreien Klebstoff. Im Lieferumfang sind 5x25 Blatt im Format 25x45 mm enthalten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
120 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Höhe
45 mm
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
55 mm
Versandkartonslänge
137 mm
Merkmale
Produktfarbe
Blau, Grün, Pink, Rot, Gelb
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 125 Blätter (ab € 0,026* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.