Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird SPG5-C-10 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird SPG5-C-10 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 3 m
Gembird SPG5-C-10 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 3 m
Gembird SPG5-C-10 Spannungsschutz Schwarz 5 AC-Ausgänge 250 V 3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16477228
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG5-C-10
EAN/GTIN:
     8716309065504
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
5-fach Überspannungsschutz Steckdosenleiste, 3 m, schwarz

- Diese GS-geprüfte Steckerleiste ist mit 5 überspannungsgeschützten Anschlüssen ausgestattet und bietet optimalen Schutz Ihrer hochwertigen Elektrogeräte zu Hause und im Büro.
Weitere Informationen:
Anzeige
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 40 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
55 mm
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
380 mm
Energie
Anstieg der Energiemenge
250 J
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Nominale Eingang Spannung
250 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Stromabgabe
16 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
3 m
Gewicht
470 g
Breite
330 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
45 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85364900
Zertifikate
Zertifizierung
CE, ISO 9002
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.