Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691697 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691697 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m
EFB Elektronik 691697 Spannungsschutz Grau 8 AC-Ausgänge 250 V 2 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16488401
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691697
EAN/GTIN:
     4049759073572
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
19" Steckdosenleiste 8-fach mit IEC320/C13 grau - 19" Steckdosenleiste mit Kaltgerätedosen - 8x IEC60320/C13 Gerätedosen schwarz im - Aluminiumprofil, Farbe grau - Integrierte 10A Feinsicherung - Anschlussleitung: 2 m schwarz, H05VV-F 3G 1,5mm², mit Schukowinkelstecker - Beiliegende Montagewinkel ermöglichen jede Befestigungslage
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Nominale Eingang Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Breite
482.6 mm
Tiefe
44 mm
Höhe
43.7 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
482.6 x 44 x 43.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,61*
€ 159,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,13*
€ 151,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,38*
€ 127,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.