Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88447 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 7 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88447 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 7 dBi
DeLOCK 88447 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 7 dBi
DeLOCK 88447 Netzwerk-Antenne Richtantenne RP-SMA 7 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16489685
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88447
EAN/GTIN:
     4043619884476
Suchbegriffe:
Richtantenne
WLAN Antenne
delock wlan antenne
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden. Durch die Richtwirkung dieser Antenne können Sie die WLAN Versorgung Ihrer Räume verbessern.
Weitere Informationen:
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
7 dBi
Frequenzband
2.4 - 5.8 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Antennentyp
Richtantenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: wlan antenne 7dbi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.