Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 18655 Kameraausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Walimex 18655 Kameraausrüstung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16492121
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18655
EAN/GTIN:
     4250234586559
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Mit Systemblitz und Softbox fotografieren
Eine neue Möglichkeit, mit Systemblitz und Softbox zu arbeiten, bietet dieses Set von walimex. Am Systemblitzhalter lassen sich bis zu vier Systemblitze mittels Standardblitzschuh montieren. So können Sie die Leistung von mehreren Systemblitzen bündeln. Der Halter verfügt über eine Spigotaufnahme, Sie können ihn also auf handelsüblichen Studiostativen mit Spigotanschluss ganz einfach befestigen.

Mit Diffusor und Grid
Die Softbox wird am Halter montiert und verfügt über einen Zwischen- und Frontdiffusor, die für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung sorgen. Ein Grid zur genaueren Ausrichtung des Lichts kann optional in die Softbox eingesetzt werden und wird per Klettverschluss befestigt.

Kompaktes Transportmaß
Das Set kann flack zusammengelegt werden und somit in seiner Tragetasche platzsparend transportiert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1330 g
Breite
600 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Weitere Suchbegriffe: lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,84*
€ 139,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,45*
€ 126,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,61*
€ 119,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.