| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-16492134 Herst.-Nr.: 18779 EAN/GTIN: 4250234587792 |
| |
|
| | |
| Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung Die Softbox aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird ganz einfach über die Softbox gestülpt. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar. Einsatz von hochwertigen Materialien Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 1800 g | | Länge (mm) | 430 mm | | Breite | 800 mm | | Höhe | 1200 mm | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Weiß | | Material | Aluminium, Baumwolle, PVC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |