Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 60x60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16492149
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18797
EAN/GTIN:
     4250234587976
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar.

Mit Grid und Masken
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten sind eine runde und eine eckige Maske, mit der sich die Form bzw. Größe der Softbox verändern lässt. Dabei eignet sich die runde Maske besonders gut dazu, in der Peoplefotografie einen runden Reflex in den Augen des Models zu schaffen.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1310 g
Länge (mm)
395 mm
Breite
600 mm
Höhe
600 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium, Baumwolle, PVC
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,80*
€ 80,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.