Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Walimex pro Softbox PLUS Orange Line 40x180
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16492157
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18807
EAN/GTIN:
     4250234588072
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Weiche und gleichmäßige Ausleuchtung
Die Softbox PLUS aus der Serie Orange Line von walimex pro sorgt für eine weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Aufgrund ihrer Form eignet sie sich besonders gut für die Produkt- und Peoplefotografie. Ein Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher zu gestalten. Der Außendiffusor wird mit einem Klettband an der Softbox befestigt, was saubere Lichtkanten ermöglicht. Die Softbox lässt sich leicht aufbauen und ist um 360 Grad drehbar.

Mit Grid und Maske
Zur genauen Lichtführung lässt sich ein Grid mit 3cm Tiefe am Klettband befestigen, das um den Rand der Softbox verläuft. Außerdem enthalten ist eine Maske, die sich hervorragend dazu eignet, einen Striplight-Effekt zu erzielen.

Einsatz von hochwertigen Materialien
Bei der Herstellung der Softbox wurde auf die Verwendung von hochwertigen und hitzeresistenten Materialien großer Wert gelegt. Diese sind hervorragend verarbeitet und sorgen für eine besonders hohe Qualität und lange Lebensdauer.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2430 g
Länge (mm)
475 mm
Breite
400 mm
Höhe
1800 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Aluminium, Baumwolle, PVC
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,21*
€ 109,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.