Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
HPE X121 1G SFP RJ45 T Transceiver Netzwerk Medienkonverter 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1651278
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J8177C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Weitere Informationen:
Design
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3ab
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
13.7 x 14 x 68.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
30 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, Switch-Modul, gbic-modul hp, gbic modul, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,87*
€ 241,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,93*
€ 220,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,81*
€ 216,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aruba
JL356A
ab € 4.314,36*
Zubehör
Aruba
JL430A
ab € 7.582,50*
Zubehör
Aruba
JL429A#ABB
ab € 6.975,38*
Zubehör
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.749,41*
Zubehör
HP
JG963A#ACD
ab € 777,43*
Zubehör
HP
JG961A
ab € 458,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.