Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Outdoor Notebook
>
Notebook Zubehör
>
Notebooktasche
>
Artikel
Everki EKB419 Notebooktasche 40,6 cm (16 Zoll) Aktenkoffer Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-16663955
Hersteller:
Everki
Herst.-Nr.:
EKB419
EAN/GTIN:
0874933002161
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 Zoll
Etui-Typ
Aktenkoffer
Material
Nylon
Produkthauptfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
1080 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
390 x 38 x 275 mm
... >
Computer
>
Notebookteile & Zubehör
>
Laptoptaschen
Weitere Suchbegriffe:
laptop-tasche 16 zoll
,
laptop tasche
,
laptoptasche aktentasche
,
Notebooktaschen
,
Laptoptaschen
,
Notebookhülle
,
Notebookhüllen
,
Laptophüllen
,
Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,33*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,07*
€ 120,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,00*
€ 116,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,33*
€ 102,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen