Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Everki EKP129 Notebooktasche 43,9 cm (17.3 Zoll) Rucksackhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16663957
Hersteller:
     Everki
Herst.-Nr.:
     EKP129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Etui-Typ
Rucksackhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
320 x 190 x 470 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
280 x 38.1 x 419 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, notebook-rucksack, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,55*
€ 122,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,27*
€ 116,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.