| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-16665051 Herst.-Nr.: PBT100-14 EAN/GTIN: 7640115945938 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - 5 x 1.5 mm Thermal Binde Tasche 200g weiss
- 5 x 3 mm Thermal Binde Tasche 200g weiss - 5 x 4 mm Thermal Binde Tasche 200g weiss - 5 x 6 mm Thermal Binde Tasche 200g weiss
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | Verpackungsdaten | Anzahl | 20 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbanddeckel, Präsentationsdeckblatt, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Klebebindemappen, Thermo-Bindemappe, Thermobindemappen, laminierfolie peach, folientasche, thermo-bindemappe weiß |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |