Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-1000S20 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-1000S20 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau
Trendnet TFC-1000S20 Netzwerk Medienkonverter 2000 Mbit/s 1310 nm Einzelmodus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668733
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-1000S20
EAN/GTIN:
     710931504262
Suchbegriffe:
Medienkonverter
trendnet medienkonverter
medienkonverter
medienkonverter 1000base-t
Die Glasfaserkonverter der TFC-1000-Serie von TRENDnet konvertieren die Datenübertragung von 1000Base-T (Kupfer-Gigabit) auf 1000Base-SX/LX (Glasfaser-Gigabit) und umgekehrt. Der 1000Base-T-Port unterstützt Vollduplex-Gigabit-Verbindungen in Leitungsgeschwindigkeit mit einem RJ45-Anschluss. Die Glasfaser-Gigabit-Verbindung unterstützt kurzwellige (SX) und langwellige (LX) Laseroptik mit SC-Anschluss im Einzelmodus. Dieser Konverter bietet Ihrer Kupfer-Gigabit-Verbindung eine Schnittstelle zu einer bis zu 20 km langen Glasfaserverbindung. Mit ihrem optionalen, in ein 19"-Gestell einbaufähigen Gehäuse mit 16 Steckplätzen sind die Konverter der TFC-Serie perfekt für zahlreiche Glasfaserkabel geeignet.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC,CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.7 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
2000 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
1000Base-T
Converter output Oberfläche
1000Base-LX
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,28*
€ 101,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,16*
€ 101,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,30*
€ 93,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.