Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-110MM Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-110MM Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Grau
Trendnet TFC-110MM Netzwerk Medienkonverter 200 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1668736
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110MM
EAN/GTIN:
     710931981063
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Die Glasfaserkonverter der TFC-110-Serie von TRENDnet konvertieren die Datenübertragung von 10/100Base-TX UTP/STP auf 100Base-FX und umgekehrt. Der 10/100Base-TX-Port wählt automatisch zwischen der Übertragungsgeschwindigkeit von 10 oder 100 MBit/s, Halb- und Vollduplexmodus sowie zwischen MDI-X / MDI-II. Dieser Konverter bietet Ihrem Switch/Hub eine Schnittstelle zu einer bis zu 2 km langen Glasfaserverbindung. Mit ihrem optionalen, in ein 19"-Gestell einbaufähigen Gehäuse mit 16 Steckplätzen sind die Konverter der TFC-Serie perfekt für zahlreiche Umstellungen auf Glasfaserkabel in Ihrem Netzwerk geeignet.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
FCC,CE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
120 x 88 x 25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.8 W
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1300 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
MT-RJ
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
200 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto MDI/MDI-X
Ja
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.