Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 9352201 Dateiablagebox Papier Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 9352201 Dateiablagebox Papier Blau
Fellowes 9352201 Dateiablagebox Papier Blau
Fellowes 9352201 Dateiablagebox Papier Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16692216
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9352201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Faltmappe
  • Praktisches Aktentaschenformat - ordentliche und kompakte Aufbewahrungslösung für unterwegs
    - Mit 19 auseinanderziehbaren Fächern
    - Stabile Konstruktion aus Faserplatten mit Tragegriff aus Kunststoff
    - Sicher verschließbare Schnalle
    - Inklusive vorgedruckter und blanko Registerkarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
368 x 125 x 260 mm
Merkmale
Material
Papier
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
9352101
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.