Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 88450 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 9 dBi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 88450 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 9 dBi
DeLOCK 88450 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne RP-SMA 9 dBi
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16714351
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88450
EAN/GTIN:
     4043619884506
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
rundstrahlantenne 9dbi
wlan antenne
Diese WLAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu empfangen und zu senden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177100
Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)
9 dBi
Frequenzband
2.4 - 2.5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Impedanz
50 Ohm
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.5 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
352.1 mm
Merkmale
Antennentyp
Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Polarisation
Vertikale Polarisation
Spannung Stellung-Welle Verhältnis (VSWR)
2,0
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: delock wlan antenne
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.