Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TFC-110S20D3i Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TFC-110S20D3i Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Trendnet TFC-110S20D3i Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Trendnet TFC-110S20D3i Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1310 nm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-16718225
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TFC-110S20D3I
EAN/GTIN:
     710931504576
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Der intelligente Faser Konverter TFC-110S20D3i betreibt mittels dem Supportsystem TFC-1600 oder als unabhängige Einheit. Dieser Konverter ist ein Medienkonverter der SC-Art aus singlemode Faser mit Zweiwellenlängen welche eine Distanz von bis 20 km (12,4 Meilen) Reichweite deckt. Dieses Modul muss zusammen benutzt werden mit dem TFC-110S20D5i. Er ist mit einem 10/100Base-T-Port (RJ-45) und einem 100Base-FX-Port (SC Simplex) ausgestattet.
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Leistung, Ja
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Sonstige Funktionen
Transmissionsentfernung (max)
20 km
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
0.2 A
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
1 A
Externes Netzteil
Ja
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1310 nm
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/128,10/125 µm
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
354 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Duplex-System
Voll, Halb
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,50*
€ 93,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,65*
€ 91,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.