Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Express Bluetooth VoIP Phone Kit (Ver. B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Express Bluetooth VoIP Phone Kit (Ver. B)
Acer Express Bluetooth VoIP Phone Kit (Ver. B)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1674623
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.VIP00.014
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
85.3 x 34 x 5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
21 g
Leistungen
Maximum Innenabstand
10 m
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
2.5 h
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,39*
€ 62,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,87*
€ 60,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.