| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-16785465 Herst.-Nr.: 19443 EAN/GTIN: 4250234594431 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Filmen wie die Profis Film ab! Was Filmprofis vormachen rückt jetzt auch für Sie in greifbare Nähe. Schon ganze Folgen von beliebten amerikanischen Serien wurden mit DSLR-Kameras gedreht. Dank des Schwebestativs für Kompaktkameras und kleine DSLRs werden auch für Sie professionelle Filmergebnisse, wie sie bisher Hollywood & Co. vorbehalten waren, möglich.
Fließende und ruhige Kamerabewegungen Die Weste liegt bequem am Körper und kann für verschiedene Größen angepasst werden. So gelingen Ihnen auf einfache Weise professionelle Ergebnisse.
Federarm für minimale Verwacklung Der Federarm wird an die Weste gesteckt und komplettiert das Konstrukt. Die eingebaute Feder kann man je nach Gesamtgewicht der Kamera, härter oder weicher einstellen und auf das Gewicht mit der montierten Kamera anpassen. Die zusätzlichen Gelenke gewährleisten einen freien Radius für saubere und fließende Schwenks. Der Arm trägt zudem das komplette Gewicht welches durch die Weste optimal verteilt wird und somit lange Aufnahmen mit wenig Kraftaufwand ermöglicht. Die Gummierungen am Federarm dämpfen die Berührung der beweglichen Elemente bei Aufeinandertreffen bei schnellen Bewegungen.
Hochwertige Verarbeitung Bei der Herstellung wurde großer Wert auf die Verwendung hochwertiger Materialen gelegt. Für zusätzlichen Komfort ist die Weste solide gepolstert. Trotz des umfangreichen Aufbaus beeinträchtigt es Ihre Bewegungsfreiheit beim Drehen nur wenig und ermöglicht saubere Filmaufnahmen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 2030 g | Merkmale | Kompatibilität | DSLR | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |