Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Twistline Alu Halogenlampe 50 W Weiß GZ10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Philips Twistline Alu Halogenlampe 50 W Weiß GZ10
Philips Twistline Alu Halogenlampe 50 W Weiß GZ10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17071268
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     18074
EAN/GTIN:
     8711500428622
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
50 W
Fassungs-/Sockeltyp
GZ10
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
2800 K
Strahlungswinkel
40 °
Leuchtkapazität
400 CD
Energie
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
51 mm
Tiefe
51 mm
Breite
51 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,5635*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,7127* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,5535*
€ 14,93867
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,5135*
€ 14,89107
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,9735*
€ 14,24847
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,2235*
€ 13,35597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,7135*
€ 12,74907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,5635*
€ 10,19057
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.