Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Lighting 048121-HLME1 Halogenlampe 20 W Warmweiß G9


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
GP Lighting 048121-HLME1 Halogenlampe 20 W Warmweiß G9
GP Lighting 048121-HLME1 Halogenlampe 20 W Warmweiß G9
GP Lighting 048121-HLME1 Halogenlampe 20 W Warmweiß G9
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17210446
Hersteller:
     GP Lighting
Herst.-Nr.:
     720CAPSULE18G9C1
EAN/GTIN:
     4895149048121
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe G9
Halogenlampe G9
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
20 W
Fassungs-/Sockeltyp
G9
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
2000 h
Lichtleistung
235 lm
Lichtfarbe
Warmweiß
Oberflächentyp
klar
Dimmbar
Ja
Glühlampenform
Kapsel
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Farbtemperatur
2700 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
100
Leistungsfaktor
1
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)
8000
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
D
Energie
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Tiefe
13 mm
Breite
13 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,49* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 30 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 2,91*
€ 3,46
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.