Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergonomic Solutions SpacePole POS SpacePole 39,9 cm (15.7") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ergonomic Solutions SpacePole POS SpacePole 39,9 cm (15.7") Schwarz Tisch/Bank
Ergonomic Solutions SpacePole POS SpacePole 39,9 cm (15.7") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17354674
Hersteller:
     Ergonomic Solutions
Herst.-Nr.:
     SPV1101-02
EAN/GTIN:
     881493007154
Weitere Informationen:
Montage
Maximale Bildschirmgröße
15.7 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Schrauben
Kompatibler Mastdurchmesser (max.)
400 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
10 - -50 °
Drehungswinkel
310 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,78*
€ 150,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,28*
€ 137,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,46*
€ 133,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,40*
€ 121,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ergonomic Solutions
SPV2101-02
ab € 34,36*
Zubehör
Ergonomic Solutions
SPV2104-02
ab € 65,44*
Zubehör
Ergonomic Solutions
SPV3104-02
ab € 26,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.