Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent
Veloflex 2202100 selbstklebendes Etikett Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17355510
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2202100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
100 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Höhe
40 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1319* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,66*
€ 23,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,47*
€ 23,17
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,26*
€ 21,7294
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VELOFLEX Carsten Thormählen
2002000
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.