Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProfiCook PC-KSW 1021 Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ProfiCook PC-KSW 1021 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KSW 1021 Schwarz, Edelstahl
ProfiCook PC-KSW 1021 Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17362973
Hersteller:
     ProfiCook
Herst.-Nr.:
     501021
EAN/GTIN:
     4006160102123
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
Babynahrungszubereiter
Zerkleinerer
proficook kaffeemühle
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
85 g
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Edelstahl
Kabelaufwicklung
Ja
Edelstahl-Klingen
Ja
Weitere Suchbegriffe: kaffeemühle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.