Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0512371555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REV 0512371555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
REV 0512371555 Verlängerungskabel 1,4 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17368463
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0512371555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Anzahl der Pole
2
Switch-Typ
Unmanaged
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F 3G1.5
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,20*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.