Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-U11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Sony LCS-U11
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17406311
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSU11B.SYH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
  • Einfacher Zugriff dank großer Abdeckung - Die große Abdeckung bietet einfachen Zugriff auf Ihre Ausrüstung und schützt Ihre Kamera bzw. Ihrem Camcorder vor Regen oder Sand. - Dank des Schnellverschlusses verpassen Sie keine Aufnahme mehr! - Greifen Sie ohne komplizierten Verschluss im Handumdrehen auf Ihre Kamera oder Ihren Camcorder zu. - Immer alle Ausrüstung parat - Zwei Innentaschen bieten Platz für Akku und Speicherkarte - Robustes Design für einfachen Transport - Die stabile Tasche aus Neoprenstoff bietet sicheren Schutz für Ihren Camcorder - Zum Transport des Kamera-Kits für Ihre NEX oder SLT - In der Tasche können Sie auch Ihre NEX- oder SLT-Kamera und das zugehörige Objektiv transportiert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Merkmale
Etui-Typ
Schultertasche
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
DSC-WX300 DSC-H200 DSC-HX50 DSC-TX30 NEX-3NL NEX-3NY HDR-GW66VE HDR-PJ220E HDR-TD30VE HDR-PJ650VE HDR-CX410VE HDR-CX280E HDR-CX220E HDR-CX320E HDR-PJ420VE HDR-PJ780VE
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.