Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony LCS-SL10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony LCS-SL10
Sony LCS-SL10
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17412345
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     LCSSL10B.SYH
EAN/GTIN:
     4905524897036
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Stilvolle Tasche für Ihr gesamtes Kamera-Kit

Platz für alles, was Sie für einen Ausflugstag brauchen: Die Maße 200 mm x 140 mm x 100 mm (B x H x T) bieten genug Platz für Ihr Kamera-Kit und persönliche Gegenstände..
Ideal zum Verstauen von Kameras und Objektiven: Genug Platz für eine Kamera mit installiertem E-Objektiv und ein weiteres E-Teleobjektiv oder Zubehör.
Separate Fächer für Zubehör oder persönliche Gegenstände: In der Netztasche innen und in den Seitentaschen lassen sich problemlos Objektivkappen, Speicherkarten, Handys, Schlüssel und andere kleine Gegenstände verstauen..
Erstellen Sie Ihr eigenes Verstauungssystem.: Ordnen und verstauen Sie Ihre Ausrüstung genau wie sie wollen, dank den flexiblen Nylon-Trennwänden, die mit Klettverschlüssen sicher angebracht werden können..
Speziell für Kameras und Camcorder von Sony: Geeignet für kompakte Systemkameras (NEX), Objektive und Zubehör, Handycam® Camcorder und Kameras der Cyber-shot™ H-Serie.
Elegant und praktisch: Elegante, professionelle Tasche mit Tragegriff und Schulterriemen zum bequemen Transportieren.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
266 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyester
Markenkompatibilität
Sony
Kompatibilität
R/W/H/T/NEX
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.