Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Cloer 3890 Toaster 1 Scheibe(n) Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17419575
Hersteller:
     Cloer
Herst.-Nr.:
     3890
EAN/GTIN:
     4004631010298
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
cloer toaster
  • Minitoaster für 1 Toastscheibe - Auftau-Funktion toastet noch gefrorenes Brot - Sicherheitsabschaltung, wenn sich der Toast verklemmt - Stopptaste - Optimales Röstergebnis durch Sensorelektronik und Brotscheibenzentrierung - Nachhebevorrichtung - wählbarer Bräunungsgrad - Leichte Reinigung durch Krümelschublade - Mattiertes Edelstahlgehäuse, wärmeisoliert - Brötchenaufsatz separat erhältlich über unseren Kundenservice: 02932/6297-660 (s.auch Zubehör/Ersatzteile)
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
1 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
High-lift Einheit
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.