Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 18083 Kamera-Montagezubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mantona 18083 Kamera-Montagezubehör
Mantona 18083 Kamera-Montagezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17420130
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     18083
EAN/GTIN:
     4260191240715
mantona First Class Handschlaufe
Die Handschlaufe von mantona ermöglicht professionelles und sicheres Arbeiten. Ein extra langes Band erlaubt zudem den Anschluss an ein Kamerasystem mit Batteriegriff und passt garantiert auch bei großen Händen.

Einfach und sicher
Das innovative Handgelenksystem lässt sich einfach per Klickverschluss aktivieren und bietet absolut sicheren Halt.

Weiches Leder für hohen Tragekomfort
Dank hochwertigem, extra weichem Leder führt diese Handschlaufe zu überragendem Tragekomfort. So liegt die Kamera auch nach stundenlangen Shootings noch angenehm in der Hand.
Das wiedergebende 1/4 Zoll Gewinde lässt sich auf jedes Stativ schrauben. Das Stativgewinde wird an der Unterseite wiedergegeben, wodurch sich der Kameragurt weiterhin befestigen lässt und der Stativanschluss weitergenutzt werden kann.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Gewicht
43 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Leder
Verbindender Thread
1/4 "
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.