Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutenbeck 221004 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rutenbeck 221004 Montage-Kit
Rutenbeck 221004 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17500347
Hersteller:
     Wilhelm Rutenbeck
Herst.-Nr.:
     221004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Montagebügel für LSA-Plus-Verbindungselemente
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
98 g
Breite
104.5 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
87.5 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wilhelm Rutenbeck
221007
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.