Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama AluLine Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama AluLine Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Silber
Hama AluLine Audio-Kabel 0,75 m 3.5mm Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17547160
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00080874
EAN/GTIN:
     4007249808745
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker stere...
klinken kabel stecker-stecker
  • zur Verbindung von Audiogeräten über Kopfhöreranschluss
    - elegantes und robustes Aluminiumgehäuse
    - vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
    - eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz
    - extra kleine Steckergehäuse, angepasst in Design und Größe für kompakte MP3-Player/Smartphones wie z.B. iPod Nano/Touch oder iPhone, iPad etc.
    - platzsparender, abgewinkelter Stecker für optimierte Anschlussbedingungen (ideal für z.B. Autoradios mit 3,5-mm-Aux-In)
    - Steckergehäuse im professionellen HighEnd-Design
    - hochwertiges geschirmtes Innenleitermaterial aus Kupfer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.75 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: klinkenkabel stecker-stecker hama
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.