Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundig Music 60 Tragbar Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundig Music 60 Tragbar Grau
Grundig Music 60 Tragbar Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17567660
Hersteller:
     Grundig
Herst.-Nr.:
     GRN1500
EAN/GTIN:
     4013833624004
Suchbegriffe:
Baby Batterie
Batterie C
Batterie LR14
Batterie R14
  • UKW-/MW-Empfang
    - Kopfhörerbuchse
    - Netz- und Batteriebetrieb
    - Maße: ca. 25 x 14 x 7 cm
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Tragbar
Unterstützte Bänder
FM, MW
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Audio
RMS-Leistung
0.5 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
700 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Anschlüsse und Schnittstellen
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.