Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz comBIND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz comBIND
Leitz comBIND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17638804
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10972
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
binderücken plastik 21 ringe
plastikbinderücken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Kapazität
145 Blätter
Material
Kunststoff
Format
A4
Rückenbreite
16 mm
Anzahl Ringe
21
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
320 mm
Gewicht
10 g
Weitere Suchbegriffe: binderücken plastik
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
33681
ab € 9,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.