Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M DE620002548 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3M DE620002548 Montage-Kit
3M DE620002548 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17681237
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     DE620002548
EAN/GTIN:
     4001895767166
Suchbegriffe:
Komponent
Montagewanne für SID-CT oder LSA-Plus 2 Leisten, Rastermaß: 27,5 mm, Tiefe: 49 mm für 10+1 Leisten,

Vorteile

- Zur Befestigung von Anschluss- oder Trennleisten
- Rastermaß: 27,5 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
300 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,82*
€ 53,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.