Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram 64625 HLX Halogenlampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram 64625 HLX Halogenlampe 100 W
Osram 64625 HLX Halogenlampe 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1768467
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     64625 HLX 40PACK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leuchtmittel GY6,35
Sockel GY6,35
leuchtmittel gy6 35
Konstruktionsleistung - 100 W.
Nennleistung-Verpackung - 100 W.
Nennspannung-Verpackung - 12 V.
Weitere Informationen:
Leistungen
Lampenleistung
100 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50 h
Lichtleistung
3600 lm
Menge pro Behälter
40 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
107 x 144 x 121 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.41 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.