Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Complete Pole Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Complete Pole Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Complete Pole Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17791135
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0178
EAN/GTIN:
     0041898984232
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Tiefe (imperial)
3 "
Höhe (imperial)
10.22 "
Breite (imperial)
4.31 "
Anpassbar
Ja
Höhenanpassungsrate
9.65 - 146.3 mm
Kompatibilität
Lower Tube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,86*
€ 83,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.