Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Quad Motion TS5 Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Quad Motion TS5 Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Quad Motion TS5 Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17791138
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0285
EAN/GTIN:
     0041898984515
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Tiefe (imperial)
8.02 "
Höhe (imperial)
3.38 "
Breite (imperial)
3.44 "
Ergonomie
Swivel Winkel
60 °
Neigungswinkelbereich
-30 - 90 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (imperial)
3.93 Pfund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,10*
€ 150,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,00*
€ 136,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.