Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi CTOV 2103.AZ Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi CTOV 2103.AZ Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Blau
De’Longhi CTOV 2103.AZ Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Blau
De’Longhi CTOV 2103.AZ Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Blau
De’Longhi CTOV 2103.AZ Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17862970
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     CTOV 2103.AZ
EAN/GTIN:
     8004399761339
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Blau
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,85*
€ 90,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.