Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi CTOV 2103.BG Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Cremefarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi CTOV 2103.BG Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Cremefarben
De’Longhi CTOV 2103.BG Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Cremefarben
De’Longhi CTOV 2103.BG Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Cremefarben
De’Longhi CTOV 2103.BG Toaster 2 Scheibe(n) 900 W Cremefarben
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17862971
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     CTOV 2103.BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
delonghi toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Cremefarben
Gehäusematerial
Edelstahl
Elektronische Bräunung Kontrolle
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Anzeigelicht
Ja
Auto-Pop-up Mechanismus
Ja
Stopp/Annullier Taste
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
2000 g
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.