Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-21A-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-21A-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Schwarz, Blau
Moxa IMC-21A-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17901580
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-21A-M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Sicherheit
UL 60950-1
Zertifizierung
WEEE
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
30 x 79 x 125 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5000 m
Wellenlänge
1300 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Tx-Leistung (min)
-20 dBmW
Tx-Leistung (max)
-14 dBmW
Sensitivität
-32 dBmW
Link-Budget
12 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
353000 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
170 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,76*
€ 224,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,17*
€ 202,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.