Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa IMC-P101-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa IMC-P101-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Blau, Grau
Moxa IMC-P101-M-SC Netzwerk Medienkonverter 100 Mbit/s 1300 nm Multi-Modus Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17901586
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-P101-M-SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medienkonverter
moxa medienkonverter
medienkonverter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
710 g
Design
LED-Anzeigen
Ja
Produktfarbe
Blau, Grau
Gehäusematerial
Metall
Sicherheit
UL 508
Zertifizierung
WEEE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Eingangsspannung
48 V
Leistungen
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
5000 m
Wellenlänge
1300 nm
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Tx-Leistung (min)
-20 dBmW
Tx-Leistung (max)
-10 dBmW
Sensitivität
-32 dBmW
Link-Budget
12 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
435210 h
Anschlüsse und Schnittstellen
Optischer Kabelverbinder
SC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl Faseranschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
51.65 mm
Tiefe
110.2 mm
Höhe
144.45 mm
Gewicht
525 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Converter Eingangsschnittstelle
100Base-TX, 10Base-T
Converter output Oberfläche
100Base-FX
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,47*
€ 686,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,94*
€ 679,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,60*
€ 661,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,66*
€ 626,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,58*
€ 593,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.