Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief FCA510 PC-Halterung Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief FCA510 PC-Halterung Schwarz
Chief FCA510 PC-Halterung Schwarz
Chief FCA510 PC-Halterung Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17914082
Herst.-Nr.:
     FCA510
EAN/GTIN:
     8418721565388
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
TAA
Gewicht und Abmessungen
Breite
270.5 mm
Tiefe
273.4 mm
Höhe
84.8 mm
Gewicht
3490 g
Paketgewicht
3490 g
Weitere Suchbegriffe: cpu halter, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,63*
€ 124,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,81*
€ 110,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,95*
€ 96,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.