Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Upper Pole Schwarz Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Upper Pole Schwarz Stahl
Gamber-Johnson Upper Pole Schwarz Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17917391
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0177
EAN/GTIN:
     0041898984225
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Höhenanpassungsrate
9.652 - 59.9 mm
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Flur
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1271.2 g
Breite
109.47 mm
Tiefe
76.19 mm
Höhe
7.22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,05*
€ 85,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,21*
€ 68,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.