Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson NotePad V Schwarz Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson NotePad V Schwarz Metall
Gamber-Johnson NotePad V Schwarz Metall
Gamber-Johnson NotePad V Schwarz Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17917396
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0251
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Zertifikate
Sicherheit
RoHS
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Tiefe (imperial)
1.5 "
Höhe (imperial)
8.75 "
Breite (imperial)
2.5 "
Anpassbar
Ja
Sonstige Funktionen
Anzahl der Display unterstützt
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (imperial)
0.5 Pfund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.