Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson Trunk Shelf Options


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson Trunk Shelf Options
Gamber-Johnson Trunk Shelf Options
Artikel-Nr.:
     CIDE0-17917404
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7160-0336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Tiefe (imperial)
21.7 "
Höhe (imperial)
6.8 "
Breite (imperial)
48.9 "
Kompatibilität
Dodge Charger Police Vehicle (2011-2013)
Sonstige Funktionen
Befestigungstyp
Flur
Gewicht und Abmessungen
Gewicht (imperial)
27.5 Pfund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,07*
€ 434,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,83*
€ 434,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,53*
€ 425,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,32*
€ 419,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.