Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-Cab 7000651 internal USB cable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M-Cab 7000651 internal USB cable
M-Cab 7000651 internal USB cable
Artikel-Nr.:
     CIDE0-1796866
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     7000651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Slotbleche
Slotblende
USB Anschlusskabel
USB Kabel
  • 2 x USB-A Buchse <-> 2 x 5pin Buchsenleiste 2,54mm.
    - USB 2.0 kompatibel, Kabel 4/5 adrig, AWG 28.
    - doppelt geschirmt, Kabellänge : 0,25 Meter.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
2 x USB A
AWG Kabelgröße
28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Plug
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,828
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,76*
€ 12,804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,638
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,555
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,47*
€ 12,459
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,15*
€ 12,079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.